※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046394 品番SF35EC
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 4、35 mm シャフト、92 x 117.5 x 46.41 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:46.41mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:192-9907 アズワン品番65-7939-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする