※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046410 品番SF40
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


グリースニップル及び取付説明書一式が付属
NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング
フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:785-4794 アズワン品番65-7987-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする