G-AU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) GRKグリセリン入真空計 第一計器 66046549

GRKグリセリン入真空計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット
接続ねじG1/4B
ケース形状縁なし形
大きさ(Φ)60mm
内容量1セット注文コード66046549品番G-AU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類真空寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B寸法D1(Φmm)-材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)-保護等級IP56相当大きさΦ60寸法d2(Φmm)-寸法h(mm)59.5主な用途一般寸法c(mm)-材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)14寸法n(mm)-寸法D4(Φmm)-寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般パネルカット寸法(mm)-圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードGRK-221A-(-0.1)MPA校正証明書メーカー実施校正圧力スパン-0.1~0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする