ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード66047338 品番PL18X-301-35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,020,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800


Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4818 アズワン品番65-7669-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする