8/23より値下げ!現場を応援
ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7003
注文コード
66047426
品番
19430060447
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,500
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
アズワン品番
65-7482-86
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7003