ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 24極 16A 500 V 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード66047514 品番T2040243201-000
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:24P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スプリング●コード番号:191-9925 アズワン品番65-7719-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする