T2040102201-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66047548

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ メス 10極 16A 500 V 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
66047548
品番
T2040102201-000
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●オス/メス:メス●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9937
アズワン品番
65-7651-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする