ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 5 1箱 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7個) 注文コード66047584 品番T1319160125-000
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:191-9973 アズワン品番65-7659-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする