ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048284 品番VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


FestoVZBDは、2方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。公称幅は1インチで、TOPフランジF0405の穴パターンがあります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリposition:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:203-6066 アズワン品番65-8006-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする