仕様●対応製品●KRS-2350HV ICS RedVersion●KRS-2352 ICS RedVersion●KRS-2552HV ICS●KRS-4013HV ICS RedVersion●KRS-4014HV ICS RedVersion●KRS-6003HV ICS RedVersion●内径:6mm●外径:10mm●※下記の製品は1つの製品につき●No.01008 ボールベアリングを1つ、●No.02105 ボールベアリング2を1つ使用しています。●KRS-4032HV ICS●KRS-4033HV ICS●KRS-4034HV ICS
アズワン品番67-0363-18