※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング220mm270mm 深溝61844 MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048869 品番61844 MA
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0642 アズワン品番65-7868-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする