仕様エンドキャップ付
その他【光束維持】50000時間
材質樹脂
質量(kg)0.4
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
定格消費電力(W)16.5
制御調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所屋外用
別売付属品【専用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 559、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557、【Bluetoothドライバー】OA 253 393、【Bluetooth通信インターフェース】OA 253 532、【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
縦(mm)12
色温度(K)2700-5700
横(mm)9
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
光束(Lm)1411
電源コード(cm)38
光色電球色〜昼光色
調光方式【連続調光】100-1%
モジュール(mm)3003
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
電源容量(VA)17
光源タイプトップビュー
入数(本)1