曜日別特売
RLS 8 ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8 SKF(日本エスケイエフ) 66048887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25.4mm57.15mmRLS 8

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66048887
品番
RLS 8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥20,218
販売価格(税別)
18,380


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様
●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1945
アズワン品番
65-7943-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする