仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂質量(kg)0.6備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用別売付属品【専用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 559、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557、【Bluetoothドライバー】OA 253 393、【Bluetooth通信インターフェース】OA 253 532、【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627縦(mm)12色温度(K)2700-5700横(mm)10電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)72.2LEDドットレス電源タイプ別置型光束(Lm)1950電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%モジュール(mm)5003別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540電源容量(VA)28光源タイプサイドビュー入数(本)1