FL0500TBC フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 2700-5700K 光源LED 66048915

FL0500TBC フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 66048915 FL0500TBC フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 66048915 FL0500TBC フレキシブルライン ODELIC(オーデリック) 66048915

フレキシブルライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66048915 品番 FL0500TBC
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リモコンで調光・調色ができる
埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ

仕様エンドキャップ付 その他【光束維持】50000時間 材質樹脂 質量(kg)0.6 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 定格消費電力(W)6 制御調色 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所屋外用 別売付属品【専用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 559、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557、【Bluetoothドライバー】OA 253 393、【Bluetooth通信インターフェース】OA 253 532、【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 縦(mm)12 色温度(K)2700-5700 横(mm)9 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)85.9 LEDドットレス 電源タイプ別置型 光束(Lm)2321 電源コード(cm)38 光色電球色〜昼光色 調光方式【連続調光】100-1% モジュール(mm)5003 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 電源容量(VA)28 光源タイプトップビュー 入数(本)1
注意
※電源装置(別売)、Bluetoothドライバー(別売)、Bluetoothコントローラ(別売)、固定器具(別売)が必須です。
※屋内取付専用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする