OC257172CR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 適用畳数〜4.5畳   OC257172CR 66049326

OC257172CR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049326 OC257172CR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049326 OC257172CR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66049326

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66049326 品番 OC257172CR
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。

仕様【調光器】不可 材質鋼・ガラス 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)Φ486 質量(kg)3.8 マットホワイト色・クロームメッキ/乳白ケシ 高さ(mm)101 タイプ【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ 取付方式簡易取付A 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)24 光源LED ランプ4.5W×4(E26) No.295GC 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜AZURE色 電源容量(VA)40 適用畳数〜4.5畳 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする