仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間
材質鋼/ガラス
長さ(mm)1140
形状【LED】電球ミニクリプトン形
幅(mm)Φ320
質量(kg)6.8
色サテンゴールド色/乳白ケシ
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
全高(mm)600-2100
定格消費電力(W)31.2
制御逆位相制御
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプ6.5W×6(E17) No.292FB
色温度(K)2700〜5000
傾斜角度(°)32
光色電球色〜昼白色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)47
適用畳数〜8畳
LED交換可能