※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト7310 BECBJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049465 品番7310 BECBJ
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980


SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9583 アズワン品番65-7981-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする