※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング65mm120mm3213 A-2RS1/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049666 品番3213 A-2RS1/C3MT33
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896 アズワン品番65-7926-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする