その他【光束維持】40000時間
材質鋼/ガラス
長さ(mm)1500
形状【LED】電球ミニクリプトン形
幅(mm)Φ320
質量(kg)8.5
色サテンゴールド色/乳白ケシ
タイプ【調光】LC調光タイプ
取付方式ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
全高(mm)600-2100
定格消費電力(W)52
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ6.5W×8(E17) No.292EN
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)82.6
光束(Lm)4296
傾斜角度(°)32
光色昼白色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)80
適用畳数〜10畳
LED交換可能