OC257261LCR ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック) 適用畳数〜10畳 幅Φ320mm長さ1500mm  OC257261LCR 66052090

OC257261LCR ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック) 66052090 OC257261LCR ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック) 66052090 OC257261LCR ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック) 66052090

ゴールドフレームライン グローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10畳 定格消費電力(W)52 光色電球色 注文コード66052090 品番OC257261LCR
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適用畳数・定格消費電力・光色など18種類から選べます 他の種類を見る

ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。
ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。

その他【光束維持】40000時間 材質鋼/ガラス 長さ(mm)1500 形状【LED】電球ミニクリプトン形 幅(mm)Φ320 質量(kg)8.5 マットブラック色/乳白ケシ タイプ【調光】LC調光タイプ 取付方式ねじ込式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)600-2100 定格消費電力(W)52 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703 ランプ6.5W×8(E17) No.292EL 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光束(Lm)4032 傾斜角度(°)32 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)80 適用畳数〜10畳 LED交換可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする