RR 7 green-smooth 88 Shore A ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入 Optibelt 66052204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:7mm●最小プーリ径:65mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9386注文コード66052204品番RR 7 green-smooth 88 Shore A
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:7mm●最小プーリ径:65mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9386アズワン品番65-8044-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする