材質アルミ・アクリル
長さ(mm)1612
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30
幅(mm)149-1372
質量(kg)7.4
色マットブラック色/乳白ケシ
高さ(mm)478
備考電動昇降装置対応型(条件付)
タイプ【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
取付方式簡易取付A・ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
全高(mm)592-2532
定格消費電力(W)48
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ4.8W×10(E11) No.297AW
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
光束(Lm)2814
傾斜角度(°)30
アーム【下アーム】90°可動
光色電球色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)55
適用畳数〜4.5畳
LED交換可能