※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(25m)
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:7mm●最小プーリ径:65mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9385
注文コード
66052238
品番
RR 7 green-rough 88 Shore A
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:7mm●最小プーリ径:65mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9385
アズワン品番
65-8042-60