OC257252LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 幅149-1072mm長さ1432mm  OC257252LCR 66052248

OC257252LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052248 OC257252LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052248 OC257252LCR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052248

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66052248 品番 OC257252LCR
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。

材質アルミ・アクリル 長さ(mm)1432 形状【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30 幅(mm)149-1072 質量(kg)6.3 サテンゴールド色/乳白ケシ 高さ(mm)478 備考電動昇降装置対応型(条件付) タイプ【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ 取付方式簡易取付A・ねじ込式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 全高(mm)592-2532 定格消費電力(W)28.8 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703 ランプ4.8W×6(E11) No.297AW 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光束(Lm)1774 傾斜角度(°)30 アーム【下アーム】90°可動 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)33 LED交換可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする