高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格消費電力(W)13.2 色温度(K)2700 注文コード66055660 品番OW269034LR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・定格消費電力・色温度など28種類から選べます 他の種類を見る
付属品送り用端子台付 仕様【調光器】不可 材質樹脂(白色)/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ350 質量(kg)1.3 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)124 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PL エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光色電球色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 定格光束(Lm)1331 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする