付属品送り用端子台付
仕様【調光器】不可
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
幅(mm)Φ270
質量(kg)1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)90
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)13.2
平均演色評価数(Ra)94
光源高演色LED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PN
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光色昼白色
明るさFCL30W相当
電源容量(VA)15
定格光束(Lm)1265
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可