高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66055897 品番OG254960LR
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯

付属品送り用端子台付 仕様【調光器】不可 幅(mm)Φ260 質量(kg)3.5 取付【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(オフホワイト) 光源高演色LED 取付場所壁・天井面兼用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 明るさFCL20W相当 ガラス色乳白・透明 電源容量(VA)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)518 LED交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする