高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66055940 品番 OW269013WR
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品送り用端子台付 仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質樹脂(白色)/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ317 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)100 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)13.2 平均演色評価数(Ra)94 光源高演色LED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光色温白色 明るさFCL30W相当 電源容量(VA)15 定格光束(Lm)1154 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする