エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66056920 品番OG254871LC1
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。

仕様コーキングレス型 幅(mm)118 寸法(mm)【出】188 質量(kg)1.9 高さ(mm)208 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(黒色) 別売付属品絶縁台(PF298W) 色温度(K)2400 ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271E エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具30W相当 電源容量(VA)4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)224 LED交換
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする