ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
エクステリア ポーチライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66056938
品番
OG264295LD
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
仕様
【調光器】不可
材質
鋼(サテンゴールド色)
長さ(mm)
211
幅(mm)
145
寸法(mm)
【出】167
質量(kg)
0.6
型
コーキングレス型
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
1.6
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
ランプの種類
LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.3
光色
電球色
電源容量(VA)
3
定格光束(Lm)
183
LED交換
可能
注意
※建築側の電線穴は止水してください