エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66056947 品番 OG264296LD
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。

仕様【調光器】不可 材質鋼(黒色サテン) 長さ(mm)211 幅(mm)145 寸法(mm)【出】167 質量(kg)0.6 コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J エネルギー消費効率(Lm/W)106.8 光色電球色 電源容量(VA)3 定格光束(Lm)171 LED交換可能
注意
※建築側の電線穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする