KB-DM3S-1 電源コード サンワサプライ 66064398

KB-DM3S-1 電源コード サンワサプライ 66064398
KB-DM3S-1 電源コード サンワサプライ 66064398

電源コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1
電源コード(m)1
内容量1本注文コード66064398品番KB-DM3S-1
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。

電源コード(m)1適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コード長さ(m)1定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)アズワン品番64-0897-90マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66064382
2022-09-09
用途: 電源コードの置き換え
サービス業

ノートパソコン、ディスプレイの長すぎる電源コードの置き換えに便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする