その他※調光器不可
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)
幅(mm)Φ282
寸法(mm)【出】155
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
備考温泉地使用不可
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)8.7
平均演色評価数(Ra)94
光源LEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)63.7
LED【高演色】R15クラス2
光色電球色
明るさFCL20W相当
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)555
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可