※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66070070
品番TW-12-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
新世代の高性能で堅牢な DryLin R T リニアガイドには、iglidur R J200 製のスライドエレメントが取り付けられています。高性能ポリマーベアリング素子を使用したシンプルな構造により、耐衝撃性と Durable 性能を備えています。新世代の高性能 堅牢設計 iglidur R J200 製キャプティブベアリングエレメント 標準ベアリングアライメント 取り付けが容易 材質:アルミハウジング、ステンレススチール製 LID、iglidur R J200 スライダ