※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径40mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66073046 品番NKIA 5908
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 90 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 95 mm、幅 40 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8748 アズワン品番65-7921-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする