※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M14 メス 炭素鋼 ボア14mm 全長74mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074516 品番PHS 14L
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


メスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M14 メス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:27.8kN●全体長さ:74mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2481 アズワン品番65-7970-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする