※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66074629 品番SAKB 6 F
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.25kN●静定格荷重:6.8kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2774 アズワン品番65-7891-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする