SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 スチール ボア40 全長94mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:40●動定格荷重:100000N●静定格荷重:166000N●全体長さ:94mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4693
注文コード
66074708
品番
SIL 40 ES-2RS
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径:40●動定格荷重:100000N●静定格荷重:166000N●全体長さ:94mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4693
アズワン品番
65-7890-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方