圧着ソケットコンタクト ソケット サイズ:1 mm 圧着端子60.001.11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075094 品番60.001.11
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409


TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066 アズワン品番65-7579-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする