荷締めベルト ラチェット式 100

(119件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 注文コード66075354 品番-
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は端末仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。

ベルト色蛍光グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)24 ベルト厚(mm)1.2 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)100 用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約157×横約48×高さ約38、金具折畳時:縦約112×横約48×高さ約40 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500 材質(ベルト)ポリエステル 絞り寸法:巾26mm
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ ラチェット式荷締めベルト 使用方法
この動画は、42人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:8
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57644144
2025-11-17
用途:
バイクのフロントサスのボルト締め
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントサスペンションの六角ボルトが空回りして締められないので、固定用に使いました。結果的に空回りしたまま締められなかったので、インパクトで締めようと思います。
ベルトの通し方の説明が無く、使い方に悩みましたが、YouTubeを見ながら何とか締められました。
商品は強度も十分で安心して使えます。

2025-10-19
用途:
荷締め

ややベルトの肉厚が薄いような、頼り気が無い印象ですが、十二分に目的は果たしています。色は、今回OD色を選んでしまいましたが、安全のため、派手な色にした方が良かったようにも思いました。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
工場内作業
製造業

ドラム缶3缶まとめて移動作業があり固定用に購入
以前同様のバックルタイプ使用も引き締めが手間
ラチェットタイプは簡単に引き締め出来るので便利ですね

対象商品:
57644144
2025-09-20
用途:
軽トラに常備
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

何か荷絞めに使えると思い、軽トラに常備してあります。

対象商品:
57644187
2025-05-15
用途:
ゲーム。アケコンの固定
建設業・工事業

しっかり締め付けることが出きるので卓上でずれることがなくなり、快適にプレイできるようになりました。

2025-07-23
用途:
キツめに捕縛したいとき

ベルトやロープでは緩くなるけどそこまで大きい荷締めベルトではないので便利です。

対象商品:
57644144
2025-04-23
用途:
荷運びの固定
建設業・工事業

色は写真通りで問題無しです。
金物部分の操作が硬すぎずで良かったです。

対象商品:
66075327
2024-12-21
用途:
スクータータイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が間違っているので自己責任でお願いします。スクータータイヤ交換に空気を入れる時にビートがあがらない場合にタイヤの外周にこのベルトで締め上げるとホイールとビートが密着しハンドポンプでも簡単にビートが上がります。あくまでも自己責任でお願いします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする