ローボルトダイクロハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66078522 品番JR12V30WUVNK5EZHA2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
口金EZ10 消費電力(W)30 外径×全長(mm)50×60 定格寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする