387TVS07GMFCI0705PF312 丸型コネクタ AMPHENOL 66078838

丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66078838品番387TVS07GMFCI0705PF312
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980


Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃

仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571アズワン品番65-7618-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする