丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66078908 品番1629208
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798


ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882 アズワン品番65-7784-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする