丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66078996 品番1619639
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698


UL
ケーブルコネクタ、PGストレート

仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト●コード番号:822-5046 アズワン品番65-7789-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする