BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 接続・省配線(制御機器)
BINDER(ビンダー)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
BINDER(ビンダー)の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66079136
品番
99-0971-102-02
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ケーブルプラグ
仕様
●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460
アズワン品番
65-7767-97