丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079154 品番C01620H00310010
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格

仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868 アズワン品番65-7773-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする