BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 接続・省配線(制御機器)
BINDER(ビンダー)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
BINDER(ビンダー)の 丸型コネクタ
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66079276
品番
09-9749-30-03
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426
アズワン品番
65-7582-97