Banner
Bannerの 接続・省配線(制御機器)
Bannerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Bannerの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66079574
品番
B8151-0/9
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:クランプネジ●コーディング:A●コード番号:232-5686
アズワン品番
65-7510-49