丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66079757 品番1628852
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598


ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm

仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6857 アズワン品番65-7776-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする